ワコール
ワコールの ユニフォーム・シューズ
ワコールの ユニフォーム
ワコールの ドクターパンツ
スリムストレートパンツ HI301
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25201208
品番
HI301
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
カラーが魅力のHIコレクションが、羽織って着られるジップスクラブに
色
ダークネイビー
サイズ
S
仕様
両脇ポケット、裏地メッシュ、脇ゴム
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
58〜64
ヒップ(cm)
92
素材
セオα(ポリエステル100%)
色番
17
ウエスト上がり(cm)
60