ワコール
ワコールの ユニフォーム・シューズ
ワコールの ユニフォーム
ワコールの ドクターパンツ
スリムストレートパンツ HI301
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
リリスピンク
サイズ
M
注文コード
25201217
品番
HI301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
カラーが魅力のHIコレクションが、羽織って着られるジップスクラブに
色
リリスピンク
サイズ
M
仕様
両脇ポケット、裏地メッシュ、脇ゴム
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
64〜70
ヒップ(cm)
98
素材
セオα(ポリエステル100%)
色番
3
ウエスト上がり(cm)
66