実体顕微鏡 (PC用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25201245 品番L-KIT1059
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)21/41 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ 画素数500万画素
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする