実体顕微鏡 (PC用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25201270 品番L-KIT1061
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
観察作業が楽なズーム式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素)、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)7〜45×(カメラ)14〜94 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)28.5〜4.4Φ(カメラ)28.5〜4.4Φ 画素数500万画素
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする