スリムストレートパンツ HI301

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ストエカス サイズL 注文コード25201314 品番HI301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

カラーが魅力のHIコレクションが、羽織って着られるジップスクラブに

ストエカス サイズL 仕様両脇ポケット、裏地メッシュ、脇ゴム 股下(cm)72 ウエスト(cm)69〜77 ヒップ(cm)104 素材セオα(ポリエステル100%) 色番12 ウエスト上がり(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする