※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25201367
品番
LDGS89N-H-E39/HB
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高天井用(屋内専用)
用途
高天井
質量(g)
1450
使用温度範囲(℃)
ランプ:-20〜+40
消費電力(W)
100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4
定格電圧(V)
100/200/242
口金
E39
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
16200
定格寿命(時間)
60000
平均演色評価数(Ra)
83
W数(W)
89
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168
点灯方向
高天井用(屋内専用)
光色
昼白色
注意
※フック付落下防止ワイヤ装着済。
※防振パッキン装着済。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSP-Wは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。