ワコール
ワコールの ユニフォーム・シューズ
ワコールの ユニフォーム
ワコールの ドクターコート・診察衣
レディスコート HI400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25201454
品番
HI400
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
凛とした知性を引き立てるウエストシャイプとナチュラルなAライン
袖口にスリットが入っているので折り返して着ることもでき、便利です
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
袖口スリット入り、左胸ポケット、両脇ポケット
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
97
バスト(cm)
71〜80
素材
メディサフェイス(ポリエステル85%、綿15%)
色番
1