画像準備中

レディスコート HI400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25201488 品番 HI400
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

凛とした知性を引き立てるウエストシャイプとナチュラルなAライン
袖口にスリットが入っているので折り返して着ることもでき、便利です

ホワイト サイズLL 仕様袖口スリット入り、左胸ポケット、両脇ポケット 胸廻(cm)113 肩幅(cm)40.5 袖丈(cm)53 着丈(cm)103 バスト(cm)93〜101 素材メディサフェイス(ポリエステル85%、綿15%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする