ワコール
ワコールの ユニフォーム・シューズ
ワコールの ユニフォーム
ワコールの ドクターコート・診察衣
レディースコート HI401
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25201533
品番
HI401
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クローバーのような柔らかな襟元が、女性らしさを演出
PHSなどを区分けしてすっきり収納できる二重構造の胸ポケット
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
仕切り布付き胸箱ポケット、両脇ポケット、後センターベンツ
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
89
バスト(cm)
93〜101
素材
エスティナストレッチ(ポリエステル85%・綿15%)
色番
1