ワコール
ワコールの ユニフォーム・シューズ
ワコールの ユニフォーム
ワコールの ドクターコート・診察衣
レディスコート HI402
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25201567
品番
HI402
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストレッチが効いた生地で、女性らしい華やかさも、機能性も備えるデザイン。
背面の裏地には花柄の生地を使用
袖口にスリットが入っているので折り返して着ることもでき、便利です
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
袖口スリット入り、仕切り布付き胸ポケット、両脇ポケット、後センターベント
胸廻(cm)
99
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
79〜87
着丈(cm)
86
素材
2wayストレッチサージ(ポリエステル100%)
色番
1