スクラブ HI700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25201734 品番 HI700
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ワンピースのように「はいて着る」スクラブきれいなシルエットが魅力。
フェミニンな花柄裏地
袖の開きをセーブする袖下ゴム
重量拡散ポケット
機能的なPHSポケットと肩ループ
はいて着るスクラブ
左胸箱ポケット付き
両腰ポケット付き

バーガンディ サイズS 仕様左胸ポケット、両腰ポケット、袖下ゴム入り 胸廻(cm)90 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)66 バスト(cm)71〜80 素材セオα(ポリエステル100%) 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする