レディスジップスクラブ HI701

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25202118 品番 HI701
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鮮やかなバイカラーデザインを、着やすさが好評のジップスクラブで。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
スリット入りだから、スリット入りだから、ずり上がらない
ゴージャスなヒョウ柄裏地
着脱しやすいジップタイプト
袖の開きをセーブする袖下ゴム

ストエカス×ダークネイビー サイズS 仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、袖下ゴム入り、両腰ポケット(右内ポケット付) 胸廻(cm)90 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)66 バスト(cm)71〜80 素材セオα(ポリエステル100%) 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする