レディスジップスクラブ HI701

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オークル×ラナンキュラス サイズS 注文コード25202136 品番HI701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかなバイカラーデザインを、着やすさが好評のジップスクラブで。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
スリット入りだから、スリット入りだから、ずり上がらない
ゴージャスなヒョウ柄裏地
着脱しやすいジップタイプト
袖の開きをセーブする袖下ゴム

オークル×ラナンキュラス サイズS 仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、袖下ゴム入り、両腰ポケット(右内ポケット付) 胸廻(cm)90 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)66 バスト(cm)71〜80 素材セオα(ポリエステル100%) 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする