掃除用ワンタフトブラシ フラット 12本入り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 25202295 品番 M-5676
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

細かい部分や狭い部分のブラシ掃除に適しています。
目地やフィルターなどのブラシ掃除に適しています。
ハンドル柄は”燃やしてもエコなプラスチック、CO2削減効果のあるgreennano”仕様です。
紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。

用途細かい部分のブラシ掃除用。 材質ブラシ:(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン ホワイト 硬さふつう 質量(g/本)7 穴数1穴 毛幅(mm)0.15 耐熱温度(℃)約80 寸法(長さL×幅W)(mm)174×12(全体) 径(Φ)×全長(mm)4×7(ブラシ部) 入数12本
注意
※押しつけや力の入れ過ぎに注意してください。
※熱や火の近く、直射日光のあたる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※ブラシの穂先やハンドル(柄)部分はご使用により劣化します。劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。ケガや事故の原因となります。
※ブラシ部分は細かい繊維の集まりです。誤って目などを突かないよう、お取扱いには十分ご注意ください。
※ブラシのハンドル(柄)部分に力をかけ過ぎますとハンドルが折れたりする危険があります。
※保管の際にはブラシの先が面に接したままの状態にしないでください。ブラシ先が曲がる原因となります。
※本品は清掃道具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする