マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)90 材質超硬 主要切断材料木材荒削り・モルタル、接着剤はがし 注文コード25202338 品番2608900049
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は刃幅・材質・主要切断材料など13種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質超硬 粒度#60 質量(g)33 品名AVZ90RT6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×10 刃幅(mm)90 主要切断材料木材荒削り・モルタル、接着剤はがし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
タイル モルタル剥離等へ使用

狭く作業しずらい箇所があり、考え器材購入。本体の 種類がピンからキリまでたくさんあり。最初判らない為、適当購入。添付品のみだけで作業し。
すぐ駄目になり、数日間置き、数種類購入後作業してみる。やはりこの作業へは適していたが、タイル等には難しい機材となる。理由は交換パーツ表記が簡単に記載されてるため。  交換パーツが パーツを理解してる方なら良いのだろうが、余りにも簡単記載表記してるから使って初めて理解出来。困った!!
困ったものだの 感覚!

対象商品:
26957507
2023-08-18
用途:
タイル補修
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

一部タイル撤去に使用 補足切断できるので助かりました
乾式コンクリートカッターでは粉塵がひどいのでマルチツールは助かります
耐久性あり 何回も使えそうです

対象商品:
26957482
2017-10-02
用途:
床の石目地除去
建設業・工事業

この形状により、丸型では施工不可能な入隅まで十分な作業性を確保している。作業効率が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする