MAT3-1209VSET ステップマット 3点セット エクシール 25202347 MAT3-1209VSET ステップマット 3点セット エクシール 25202347 MAT3-1209VSET ステップマット 3点セット エクシール 25202347

ステップマット 3点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25202347 品番MAT3-1209VSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去力!靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。
製造構造(製品の両面に保護用フィルムがついています)
厚みのあるやわらかなゲルが靴底の凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり除去します。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。

セット内容ステップマット+モップ+クリーナー 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)1200×900
注意
※屋外や、屋外から屋内への直接の搬入口などでの設置は、素材のウレタンを劣化させる熱や紫外線の影響が大きいため使用に適しません。必ず屋内の通路にご使用ください。
※床やマットが濡れている間は滑りやすくなっています。また、水や油で濡れた状態の靴やタイヤでは通 行しないでください。
※台車で通る際、マット上で転回させたり、運搬物が引っかかるとマットが破損する場合があります。
※凹凸のあるコンクリートなどの床面には設置することができません。塗床や樹脂床が適しています。
(※設置場所によっては塗装などが剥がれる恐れがあるため、マットを取り外す際は端からゆっくり 剥がしてください。)
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている床への設置はお避けください。
※厚みのあるマットのため、床とマットの段差が気になる場合は、 アルミスロープもしくはアンダーマットをご使用ください。
ご使用期間の目安
使用可能期間は2〜3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

ステップマット(R)_繰り返し使える靴底のほこり対策マット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25202347 MAT3-1209VSET 50775097 SM01-11007 ステップマット 3点セット エクシール ステップマット 3点セット エクシール 1セット 63,980 税込70,378 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする