LIFT3-1812SET リフトマット 4点セット エクシール 25202356 LIFT3-1812SET リフトマット 4点セット エクシール 25202356 LIFT3-1812SET リフトマット 4点セット エクシール 25202356

リフトマット 4点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25202356 品番LIFT3-1812SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。
総重量3〜4t程度のフォークリフト、AGV、ハンドリフトなどに対応しています。
タイヤ3回転分の通行で、タイヤ汚れを90%以上除去!異物混入対策に貢献します。
長く使えて維持費もかからないので、低コストランニングです。
製品構造(製品の両面に保護フィルムがついています)
重量車両の通貨に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。
マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりいにくい設計になっています。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。
清掃方法
汚れによって粘着力が低下したときは、専用洗剤または水でマット表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返しお使いいただけます。

用途重量運搬車の屋内通路に ハンドリフトも使用OK パレット裏のほこり除去に セット内容リフトマット+モップ+クリーナー+スロープ(900×60mm)4本 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)1800×1200 グリーン
注意
※屋内や、屋外から屋内への直接の搬入口などでの設置は、素材のウレタンを劣化させる熱や紫外線の影響が大きいため使用に適しません。必ず屋内の通路にご使用ください。
※床やマットが濡れている間は滑りやすくなっています。水や油でぬれた状態のタイヤでは通行しないで下さい。
マット状で車両を転回させたり、運搬物がマットに引っかかるとマットが破損する可能性があります。また、マット上でのリフトの停止や急発進もお控えください。
※ゲルの粘着力で設置するため、凹凸のあるコンクリートなどの床面にはステンレスの板などを敷いて設置頂くか、リフトマット粗面用をご使用ください。
※設置には塗床や樹脂床が適していますが、材質によっては平らな床でも設置が難しい場合がございますので設置前に一度サンプルでご確認ください。(※設置場所によっては塗装などが剝がれる恐れがあるため、的を取り出す際は端からゆっくりとはがしてください。)
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている床への設置はお避けください。
厚みのあるマットのため、床とマットの段差が気になる場合はアルミスロープをご使用ください。
必要なサイズとご使用期間の目安
※ご使用車両の車輪が3回転できる長さがマットサイズの目安となります。
※使用可能期間は1〜2年です。(使用環境や1日当たりの通行量によって異なります)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

リフトマット(R)_繰り返し使える重量車のタイヤ汚れ対策マット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25202356 LIFT3-1812SET 50775185 LM01-10008 リフトマット 4点セット エクシール リフトマット 4点セット エクシール 1セット 149,800 税込164,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする