レディススクラブ HI702

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25202538 品番 HI702
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

鮮やかなバイカラーデザイン。ラウンドカラーがやさしい印象を演出。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
スリット入りだから、スリット入りだから、ずり上がらない
フェミニンな花柄裏地
左胸ポケット付き
袖の開きをセーブする袖下ゴム
はいて着るスクラブ

ダークネイビー×ストエカス サイズM 仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、袖下ゴム入り、右肩ループ付、後ろ右ループ付 胸廻(cm)96 肩幅(cm)40 袖丈(cm)19 着丈(cm)68 バスト(cm)79〜87 素材セオα(ポリエステル100%) 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする