本体
Hapyson
Hapysonの ランタン
乾電池式ランタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25202539
品番
YF-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。
弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
質量(g)
約275(電池含む)
切替方式
弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×85(吊り下げフック収納時)
光源
白色LED×1
使用電源
単3乾電池×4(別売り)
電池寿命(時間)
強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)
使用電池
単3乾電池
明るさ(Lm)
約150
防水保護等級
IPX3(防雨型)
電球の種類
LED