※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2重管温度計直型(0〜+100℃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25202679 品番TA408KA-50C
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。

用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃)0〜+100 取付ネジ径R:1/2 感知距離(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする