レディスジップスクラブ HI704

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25202897 品番 HI704
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

カラーが魅力のHIコレクションが、羽織って着られるジップスクラブに
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
フェミニンな花柄裏地
着脱しやすいジップタイプ
袖の開きをセーブする袖下ゴム
スリット入りだから、ずり上がらない

リリスピンク サイズS 仕様左胸箱ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット、後ろ右ループ付、右肩ループ付、袖下ゴム入り 胸廻(cm)90 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)66 バスト(cm)71〜80 素材セオα(ポリエステル100%) 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする