※使用例

OPPレタスロール 550巾(王冠)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード25203238 品番3600952100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

レタス包装機をお持ちのお客様へ印刷柄入りロールとなります。
レタス包装機用の資材になります。1ケース2本入。1本当り約1700個のレタスを包むことが出来ます。

穴数0 材質OPP防曇 長辺(mm)1 000m巻き 短辺(mm)550 厚さ(mm)0.015 厚さ#15 寸法(幅Wmm×長さLm)550×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする