※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
OPPレタスシート(王冠)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×400
注文コード
25203247
品番
3700000300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レタス1玉用を包装するための手巻き用カットフィルムです。
印刷入りで中のレタスを高級感UPに見せてくれるフィルムです。
穴数
0
材質
OPP防曇
長辺(mm)
400
短辺(mm)
400
厚さ(mm)
0.015
厚さ
#15
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×400