※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
1/4白菜カット300×400(HM)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
25203283
品番
3710100400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
白菜の1/4カットを主に包装出来るフィルムです。印刷入りタイプになります。
作業効率大幅UP!テープ止め不要!はくり紙なしでゴミがでない!非常に作業性が良いフィルムです。
穴数
0
材質
OPP防曇
長辺(mm)
400
短辺(mm)
300
厚さ(mm)
0.025
厚さ
#25
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×400
商品説明動画
くるりんぱシートのご紹介。初心者が白菜1/4の包装にチャレンジしてみました!
参考になった
くるりんぱシートを使ったカット白菜の巻き方2パターンのご紹介。
参考になった