※使用例

3710100100 SFフィルム プラマーク入(HM) 精工 25203317 3710100100 SFフィルム プラマーク入(HM) 精工 25203317

SFフィルム プラマーク入(HM)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000枚) 注文コード25203317 品番3710100100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

果物トレーやイチゴ容器の上置フィルムに使用出来ます。プラマーク入りタイプになります。
作業効率大幅UP!便利な糊付で剥離紙が無いタイプで作業時にゴミなどが出ない非常に作業性が良いフィルムです。

穴数0 材質OPP防曇 長辺(mm)260 短辺(mm)165 厚さ(mm)0.040 厚さ#40 寸法(幅Wmm×長さLm)165×260

商品説明動画

株式会社 精工 楽ピタフィルム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25203317
2023-01-07
用途:
いちごパック
農・林・水産業

ゴミが出ないので、とても便利で使いやすいですね!
フィルムも剥がしやすいです。

対象商品:
25203317
2023-05-30
用途:
イチゴのパッケージ
農・林・水産業

とても使いやすい。何度もリピートしました。値段がもう少し安いと助かります。

対象商品:
25203317
2021-12-10
用途:
いちご
なかよしBerry farm 様 (農・林・水産業)

剥離紙なし、適度な硬さで、作業性が向上。張りのある透明感で高級感も。熟練度の低いパートさんでも差が出にくいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする