※使用例
精工
OPPラップ#20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
25203387
品番
4620008400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
別途専用のラップ包装機にセット出来る無地タイプのOPPロールになります。
用途
食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業に!
穴数
0
材質
OPP防曇
長辺(mm)
500m巻き
短辺(mm)
400
厚さ(mm)
0.020
厚さ
#20
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×500
注意
※プラマークは入っていません。