OPPラップ#20

OPPラップ#20 - 精工

別途専用のラップ包装機にセット出来る無地タイプのOPPロールになります。

用途
食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業に!
厚さ
#20
注意
※プラマークは入っていません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2520334446200080001セット(6本)0OPP防曇500m巻き2000.020
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520335346200081001セット(6本)0OPP防曇500m巻き2500.020
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520336946200082001セット(6本)0OPP防曇500m巻き3000.020
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520337846200083001セット(6本)0OPP防曇500m巻き3500.020
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520338746200084001セット(4本)0OPP防曇500m巻き4000.020
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする