※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
OPPラップ プラマーク入 #20
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
寸法(幅Wmm×長さLm)
250×500
注文コード
25203396
品番
4620010100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
別途専用のラップ包装機にセット出来る無地タイプのOPPロールになります。
穴数
0
材質
OPP防曇
長辺(mm)
500m巻き
短辺(mm)
250
厚さ(mm)
0.020
用途
食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業に!
厚さ
#20
寸法(幅Wmm×長さLm)
250×500