※使用例

OPPラップ プラマーク入 #20

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 寸法(幅Wmm×長さLm)400×500 注文コード25203423 品番4620010400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

別途専用のラップ包装機にセット出来る無地タイプのOPPロールになります。

穴数0 材質OPP防曇 長辺(mm)500m巻き 短辺(mm)400 厚さ(mm)0.020 用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業に! 厚さ#20 寸法(幅Wmm×長さLm)400×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする