グリーンライフ
グリーンライフの ラティス/デッキ/オーニング
グリーンライフの 縁台/ベンチ/デッキ
アルミ人工木縁台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25203755
品番
EA-120J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
座面に人工木を使用したアルミ縁台です
材質
座面部:人工木、本体部:アルミ
質量(kg)
約9.5
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×34×39.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません