グリーンライフ
グリーンライフの ラティス/デッキ/オーニング
グリーンライフの 縁台/ベンチ/デッキ
アルミ人工木縁台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25203773
品番
EA-180J
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
座面に人工木を使用したアルミ縁台です
材質
座面部:人工木、本体部:アルミ
質量(kg)
約15.5
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×34×39.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません