黒板灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25203789 品番NNF41518JLT9/LDL40SN1925K
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25〜100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上) 質量(kg)3.3 電圧(V)100〜242 消費電力(W)23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126 器具・セットセット品 色温度(K)5000 蛍光ランプLDL40S 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.8 光束(Lm)2320 明るさ(Lm)2320 灯数1 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2320 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする