ユニット
ユニットの 消火器・消火用品
ユニットの 消火器スタンド
鉄製消火器BOX 20型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25204078
品番
376-179A
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
種類
ボックス型
用途
消火器の収納に。
仕様
格納消火器:粉末20・水系3L
トラスコ品番
136-7813
材質
スチール
質量(kg)
4.3
色
赤
タイプ
1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×210×700