ユニット
ユニットの 消火器・消火用品
ユニットの 消火器スタンド
鉄製消火器BOX 20型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25204087
品番
376-180A
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
種類
ボックス型
用途
消火器の収納に。
仕様
格納消火器:粉末20・水系3L
トラスコ品番
136-7810
材質
スチール
質量(kg)
4.3
色
赤
タイプ
2本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×210×700