ユニット
ユニットの 消火器・消火用品
ユニットの 消火器スタンド
消火器格納庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25204096
品番
376-17A
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。
種類
ボックス型
用途
消火器の収納に。
仕様
格納消火器:粉末6・10型
トラスコ品番
115-0277
材質
スチール
質量(kg)
3.2
色
赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×165×605