ユニット
ユニットの 消火器・消火用品
ユニットの 消火器スタンド
ヘアライン仕立 消火器BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25204123
品番
376-185A
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
種類
ボックス型
用途
消火器の収納に。
仕様
格納消火器:粉末20・水系3L
トラスコ品番
136-7809
材質
ステンレス
質量(kg)
3.2
色
ステンレスヘアライン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×165×605