ダスト フレキシファイバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25204288 品番50241
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ダストフレキシ55cmセット(50264)の取替用ファイバー
繊維の静電気の力で、ホコリ・ちり・髪の毛などを吸着します。ホコリを繊維の間に閉じ込めるので、飛散しにくいです。
吸着剤など化学薬品は不使用です。洗って何度でも使用可能です。自由に変形可能です。

用途手の届きにくい場所(ブラインド、棚の上や下、すき間、電灯など)の、ホコリ・ちり・髪の毛・細かい砂などの除去 トラスコ品番128-7558 材質ポリエステル68%、ポリアクリル32% オレンジ 質量(g)35 寸法(長さL×幅W)(mm)530×40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※乾いた状態で使用してください。
※洗濯時、柔軟材使用してください。洗濯ネット使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする