DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25204437
品番
AA11EVO-CS-HA6-KP-W/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
色
白/ブルー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂
衝撃吸収ライナー
あり
頭囲(cm)
54〜62
種類
アメリカン
用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
120-1984
質量(g)
455
通気孔
なし
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。