ブラストン
ブラストンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ブラストンの ナイロン手袋
PU手の平コート制電編手袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
25205076
品番
BSC-21-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます。指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
機能
帯電防止
色
グレー
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
材質
ナイロン75%、カーボン25%
用途
電子部品の組み立てに。
トラスコ品番
115-8356
質量(g)
240
入数(双)
10
中指長(cm)
8
表面抵抗値(Ω)
10
7
色(手首部)
イエロー
ゲージ数
13
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
注意
※クリーンパックではありません。