曜日別特売
GLM150C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 25205103

 

GLM150C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 25205103
GLM150C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 25205103
GLM150C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 25205103
GLM150C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 25205103
GLM150C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 25205103
GLM150C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 25205103
GLM150C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 25205103

レーザー距離計

(62件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25205103品番GLM150C
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×64×28測定範囲(m)0.08~150付属品1.5V LR6バッテリー(単3アルカリ乾電池)×3、キャリングバッグ、キャリングストラップ質量(g)230オートパワーオフ0分防塵防水性能IP54出力(mW)1以下電源単3アルカリ乾電池×3本トラスコ品番119-8723測定精度±1.5mm適合レーザーの種類650nM 1mW以下機能距離、面積、体積・容積、ピタゴラス(シングル・ダブル・間接)、傾斜、壁面積、等間隔光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位0.5mmレーザー安全基準クラス2
関連資料:(1.74MB)

商品説明動画

データ転送レーザー距離計 GLM50C型 ”スマキョリ
この動画は、7が参考にしています。
ボッシュ レーザー距離計 GLM500型
この動画は、6が参考にしています。
ボッシュ レーザー距離計 GLM40型
この動画は、1が参考にしています。
スマキョリ’GLM150C デジタルビューファインダーで屋外測定が可能
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25205103
2024-07-04
用途: 屋外での距離測定
株式会社タナカコンサルタントサービス業

晴れた日の日中にレーザー光での距離測定を行う場合、レーザー光が見えなくなるのでモニターに照準点が表示される機種を選びました。
モニターは太陽光下ではやはり見ずらいので、対策を施すためのOPなんかがあればより良いお思います。

対象商品 : 09116187
2023-03-31
用途: 実測
東日本タイル株式会社

メジャーで伸ばしたり縮めたりの手間が無くスムーズに現場内で実測できたので非常に助かりました 時間も短縮出来てとても良いです。

対象商品 : 09116187
2022-12-16
用途: 特に工場の天井までの高さ寸法を測る時や、20m以上の距離を測る時に大変便利。
株式会社宮興技研

1㎜の誤差もない所が、大変助かります。モニター付きの距離計が、もう少し価格下がったら
それも買う予定です。

対象商品 : 09116187
2022-11-22
用途: 点検作業時
その他業種

コンパクトなサイズで、操作性もよく満足しています。

対象商品 : 09116187
2021-08-15
用途: 完成後の寸法確認
製造業

お客様が 立会検査の使用しているのを見て 同じもので検査するのが間違いないと思い
購入しました 使い勝手も良く重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 57886368
2021-03-15
用途: 測定作業
製造業

一人で現場の採寸をするときに非常に重宝しています。電池の持ちもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09116187
2020-06-12
用途: 室内の平米数を計測
建設業・工事業

素人でもすぐに使えるようなシンプルなつくりと
コンパクトなサイズ感で持ち運びも最適です。

対象商品 : 09116187
2020-06-11
用途: 内装の実測
合同会社N.markサービスサービス業

コンパクトで操作機能のバリエーションが多い為、一人で図る事が出来るのでとても便利な商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする