ダイア
ダイアの 充電工具 本体
ダイアの 充電式圧着工具
多目的プロマー 充電式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25205119
品番
HPN-250RLB
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分)
60
トラスコ品番
130-3325
質量(kg)
4.2
電圧(V)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×75×252
圧着範囲(mm
2
)
14〜250
出力(kN)
127