曜日別特売
KGP015B 電池パック BPL103 ダイア 25205137

電池パック BPL103

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25205137品番KGP015B
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。

電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5トラスコ品番130-9834質量(kg)0.71種類電池パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする