CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
プロテック スレンダーラーグF(タグ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25205155
品番
MO746-090X-MB
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ホコリ保持力が大幅にアップ!
広範囲の湿り拭きに適した高機能ラーグです。5色のタグ付きで、不要タグを切り取ればゾーニングにも対応可能です。
適合
DU663-090U-MB
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約1070×約240
用途
商業施設、駅、病院など清潔が求められる施設の床(フローリング、CF、大理石など)に。
トラスコ品番
125-6267
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
300
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※掃除機、アイロン等の電化製品は接続できません。
※掻き取り性能を高めている為、床材によっては動きが重くなることがあります。