イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ホールクランパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25205189
品番
QCHC0612N-6-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベースに穴加工を施すだけの簡単な加工で使用できます。
用途
ホルダー交換
トラスコ品番
116-4890
材質(本体)
SUS303
質量(g)
40
ベース厚さ(mm)
適合:6
材質(ナット)
SUS303
クランプ力(N)
3
適合プレート厚さ(mm)
3〜8