ホールクランパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25205198 品番 QCHC0816N-3-SUS
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ベースに穴加工を施すだけの簡単な加工で使用できます。

用途ホルダー交換 トラスコ品番116-4891 材質(本体)SUS303 質量(g)88 ベース厚さ(mm)適合:3 材質(ナット)SUS303 クランプ力(N)3 適合プレート厚さ(mm)3〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする