イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ホールクランパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25205207
品番
QCHC0816N-6-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ベースに穴加工を施すだけの簡単な加工で使用できます。
用途
ホルダー交換
トラスコ品番
116-4892
材質(本体)
SUS303
質量(g)
86
ベース厚さ(mm)
適合:6
材質(ナット)
SUS303
クランプ力(N)
6
適合プレート厚さ(mm)
3〜12