ノコ刃外径(Φmm)125
使用可能ノコ刃外径(mm)120〜127
バッテリー電圧(V)18
最大切込深さ(mm)(90°時)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
最大切込深さ(mm)(45°時)30
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
トラスコ品番125-6625
質量(kg)3.25
モーター直流モータ
傾斜切断(°)右45〜左15
LED色白
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248
最大切込深さ(mm)(15°時)20