E40150 制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス 25205408 E40150 制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス 25205408 E40150 制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス 25205408

制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 25205408 品番 E40150
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。
また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。
よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。
熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。
制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。

用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。 トラスコ品番102-7423 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 高さ(mm)65 質量(g)410 1巻長さ(m)30 粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(mm)フィルタ:390×200 寸法(横×縦)(mm)ホルダー:450×90 ラベル枚数(1巻当り)150 初期圧力損失(Pa)59

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする