日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
制御盤フィルターU(橋本クロス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
25205469
品番
ET30150
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
102-7429
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
140
1巻長さ(m)
30
粉じん捕集効率(%)(平均実測値)
45.8
風速(m/s)
2.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
フィルタ:300×200
ラベル枚数(1巻当り)
150
初期圧力損失(Pa)
59