TRUSCO
TRUSCOの 交通標識(道路/路面/駐車場)
TRUSCOの 道路標識/構内標識
規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25205523
品番
T894-22B
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
文字内容
徐行
取付方式
ポール取付
材質
アルミ
トラスコ品番
125-6722
質量(kg)
1.4
寸法(縦×横)(mm)
640×725